TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47324683 品番 1776263-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
コンタクト数2 ピッチ(mm)5 行数1 取付方式スルーホール 端子種別スクリュー タイププラグ 定格電流(A)10 定格電圧(V)300 V ac シリーズBuchanan 材質ナイロン, PET 仕様UL94V-0.TEConnectivityTERMI-BLOK5.0mm埋込型端子台プラグコネクタ.サイドエントリ及びインターロック機能を搭載したTERMI-BLOK5.0mmピッチライトアングル埋込型高温端子台プラグコネクタです。これらの5.0mmTERMI-BLOK埋込型端子台プラグコネクタは、青色ナイロン製で、24〜16AWGサイズのワイヤに対応するねじ止め端子が付いています。これらのTERMI-BLOK5mmプラグ対応端子台には、ねじによってワイヤが直接圧迫されるのを防ぐワイヤガードが付いています。.1.3mm径のピンを持つピンヘッダに適合する設計の端子台です。 幅(mm)11 ボディ向きライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする