TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(475個)
定格電流(A)
8
注文コード
47324805
品番
1-2213933-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50.8
色
黒
タイプ
端子台ヘッダ
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
TB
定格電圧(V)
300 ac
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
8
行数
1
コンタクト数
12
ポール
12P
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル