画像準備中

TE Connectivity 基板用端子台, TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)8 注文コード47324823 品番1-2213933-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)50.8 タイプ端子台ヘッダ 取付方式表面実装 ピッチ(mm)3.5 シリーズTB 定格電圧(V)300 ac 端子種別スクリュー 定格電流(A)8 行数1 コンタクト数12 ポール12P オス・メスオス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする