※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂 47324873 M5×8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂 47324873

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 47324873 品番 M5×8
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM5 長さ(mm)8 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ0.8 種別全ねじ 六角高さ(mm)3.5 六角対辺(mm)8 ねじの種類六角ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×8 強度区分8.8相当 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする