※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
47324925
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質/仕上
鉄/三価クロメート
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
六角高さ(mm)
3.5
六角対辺(mm)
8
ねじの種類
六角ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M5×16
強度区分
8.8相当
ねじ山種類
メートル並目