※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
注文コード
47325661
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
六角高さ(mm)
2.8
六角対辺(mm)
7.0
ねじの種類
六角ボルト
先端形状
剣先
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×10