※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×5
注文コード
47327551
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.5
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×5
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
ねじの種類
六角穴付ボルト
先端形状
剣先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじ山種類
メートル並目