M8×15 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327944
M8×15 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先 大阪魂 47327944

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15注文コード47327944品番M8×15
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじの呼びM8長さ(mm)15ねじピッチ1.25レンチサイズ(mm)6.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47327831
2018-01-29
用途: 針金の抜け防止。
緑邦産業株式会社

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先を買いましたが、くぼみ先の物はないですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
67:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする