画像準備中

TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード47328226 品番LR1LJR47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:470mΩ
定格電力:0.5W
許容差:±5%
テクノロジー:金属皮膜
シリーズ:LR1L
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±200ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm
長さ:6.2mm
直径:2.3mm
動作温度 Max:+155℃
0.5 W LR1Lシリーズ、アキシャル. LRシリーズは、1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器です 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする