TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 LR1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 仕様抵抗:2.2Ω定格電力:0.6W許容差:±1%テクノロジー:金属皮膜シリーズ:LR1温度係数:±100ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm長さ:6.2mm直径:2.3mm最小温度係数:-100ppm/℃この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ1R0 - 9R1、 アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適 注文コード47328314 品番LR1F2R2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:2.2Ω
定格電力:0.6W
許容差:±1%
テクノロジー:金属皮膜
シリーズ:LR1
温度係数:±100ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm
長さ:6.2mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-100ppm/℃
この抵抗器シリーズの現在の定格は0.6 W (商用規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ1R0 - 9R1、 アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする