TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗:13Ωパッケージ/ケース:0402許容差:±1%定格電力:0.063W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1mm奥行き:0.5mm高さ:0.35mmシリーズ:CRG動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃ケーススタイル:モールド0402型CRG0402シリーズ1 %. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 注文コード47330667 品番CRG0402F13R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様・内容量136種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:13Ω
パッケージ/ケース:0402
許容差:±1%
定格電力:0.063W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:1 x 0.5 x 0.35mm
長さ:1mm
奥行き:0.5mm
高さ:0.35mm
シリーズ:CRG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ケーススタイル:モールド
0402型CRG0402シリーズ1 %. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする