TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様抵抗:1.2kΩパッケージ/ケース:0402許容差:±1%定格電力:0.12W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:1.1 x 0.5 x 0.35mm長さ:1.1mm奥行き:0.35mm高さ:0.5mmシリーズ:GRGP動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃ケーススタイル:モールド 注文コード47330755 品番CRGP0402F1K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量136種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2kΩ
パッケージ/ケース:0402
許容差:±1%
定格電力:0.12W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:1.1 x 0.5 x 0.35mm
長さ:1.1mm
奥行き:0.35mm
高さ:0.5mm
シリーズ:GRGP
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
ケーススタイル:モールド
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする