曜日別特売
M4×9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂 47331593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂 47331593
M4×9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂 47331593

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)9
9
11
13
17
19
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
66
67
68
69
71
72
73
74
ねじピッチ0.7
内容量1パック(8個)注文コード47331593品番M4×9
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM4長さ(mm)9材質/仕上鉄/三価クロメートねじピッチ0.7種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47332783
2020-08-05
用途: エンジン部品取り付けボルト

ボルト取り付けには変にガタも無く良い製品に思います。ただ自分が思ってた位にメッキの質が良くなかった様に思われます。同じシリーズ?のナットは良い品質なのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする