※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×11 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂 47331602 M4×11 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸 大阪魂 47331602

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 47331602 品番 M4×11
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM4 長さ(mm)11 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ0.7 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47332783
2020-08-05
用途:
エンジン部品取り付けボルト

ボルト取り付けには変にガタも無く良い製品に思います。ただ自分が思ってた位にメッキの質が良くなかった様に思われます。同じシリーズ?のナットは良い品質なのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4419:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする