商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様抵抗:120Ω
パッケージ/ケース:0603
許容差:±1%
定格電力:0.1W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.45mm
シリーズ:CRG
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
ケーススタイル:モールド
0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2注文コード47332033品番CRG0603F120R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。