TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:1.2Ωパッケージ/ケース:0603許容差:±5%定格電力:0.25W温度係数:±400ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm長さ:1.6mm奥行き:0.8mm高さ:0.45mmシリーズ:CRGS動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだ最大動作電圧:50V0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性 注文コード47332173 品番CRGS0603J1R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量171種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2Ω
パッケージ/ケース:0603
許容差:±5%
定格電力:0.25W
温度係数:±400ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:1.6 x 0.8 x 0.45mm
長さ:1.6mm
奥行き:0.8mm
高さ:0.45mm
シリーズ:CRGS
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大動作電圧:50V
0603型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. 特長と利点. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 小型軽量 高サージ電流に対する耐性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする