TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様抵抗:1.2kΩパッケージ/ケース:0805許容差:±1%定格電力:0.125W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:2 x 0.5mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.5mmシリーズ:CRG最小動作温度:-55℃最大動作温度:+125℃ケーススタイル:モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げ 注文コード47333695 品番CRG0805F1K2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様・内容量179種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2kΩ
パッケージ/ケース:0805
許容差:±1%
定格電力:0.125W
温度係数:±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:2 x 0.5mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.5mm
シリーズ:CRG
最小動作温度:-55℃
最大動作温度:+125℃
ケーススタイル:モールド
0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
電子機器の修理用パーツ
キレート セキノ 様

精密部品ですが、多少の誤差は有りますが、使用に問題は有りません。サイズが何種類かありますので、購入時には注意が必要です。

対象商品:
47333826
2021-10-11
用途:
試験用

使用量が少ないので小ロットで購入可能な点が非常に助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする