※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×24 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂 47334131 M4×24 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂 47334131

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 47334131 品番 M4×24
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)24 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47335827
2023-12-26
用途:
車両取付ボルトとして

このサイズのボルトがあり助かりました。メーカー品だと大箱で購入しなければならないので助かりました。商品も問題なく使えて満足しています。

対象商品:
47336877
2023-03-15
用途:
コンクリートにアンカーボルトで固定するため
YUZAN 様 (農・林・水産業)

商品が届くのに思ったより時間がかかったが 普通に良かった思う。

対象商品:
47336125
2018-05-29
用途:
小型機械の固定

ホームセンターでも、案外無いサイズの為、必要最小限の本数が購入でき重宝しています。
商品の内容は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
47336231
2018-11-28
用途:
SRX400のチェーンアジャスター用に
その他業種

ネジの頭がワンサイズ大きくて入らず。
電動ドリルにサンダー付けて削りました。
錆びないし、力のかかる場所でも無いので、プチカスタムとしては成功だと思います。

対象商品:
47335382
2014-11-03
用途:
各種機械の設置固定用
株式会社ジェーディーエス 様

大きいサイズの値段がもう少し下がるとベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3455:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする