TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様抵抗:10Ωパッケージ/ケース:0805許容差:±5%定格電力:0.5W温度係数:≦±400ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:2 1.25 0.55mm長さ:2mm奥行き:1.25mm高さ:0.55mmシリーズ:CRGS動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだ最大温度係数:≦+400ppm/℃0805型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnecTUVityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 耐サージ型 注文コード47334185 品番CRGS0805J10R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量179種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:10Ω
パッケージ/ケース:0805
許容差:±5%
定格電力:0.5W
温度係数:≦±400ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:2 1.25 0.55mm
長さ:2mm
奥行き:1.25mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGS
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
最大温度係数:≦+400ppm/℃
0805型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnecTUVityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ 耐サージ型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
電子機器の修理用パーツ
キレート セキノ 様

精密部品ですが、多少の誤差は有りますが、使用に問題は有りません。サイズが何種類かありますので、購入時には注意が必要です。

対象商品:
47333826
2021-10-11
用途:
試験用

使用量が少ないので小ロットで購入可能な点が非常に助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする