ヌーバネッサタンブラーC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47336444 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

冬はホットに、夏はアイスとどちらでもお使いいただけるタンブラーです。
透明フタ付なのでホコリが入らず便利。
中空2重構造で冷たい飲み物を入れても結露しにくいタンブラーです。
気温や湿度等ご使用の環境によっては、結露する場合がございます。
底フタや本体外部が外せるので、お手入れが簡単で清潔です。
フタを開けなくても、透明なので中身の量が一目で見えて飲みです。
底面にはすべり止め加工仕様。

材質本体内部/18-8ステンレス鋼、本体外部(上段・下段)/AS樹脂、本体外部(中段)/ABS樹脂、上フタ /AS樹脂、底フタ /ABS樹脂、底滑り止め/EVA樹脂、パッキン/シリコーンゴム ダークネイビー 容量(mL)370 質量(g)約235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×170
注意
※フタは完全密封ではありません。横置き、バッグに入れての持ち運びは出来ません。ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする