曜日別特売
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135

- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135
- 高精度3ウェイ雲台 SH-806NS Kenko(ケンコートキナー) 47337135

高精度3ウェイ雲台 SH-806NS

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード47337135品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。

高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする