材質ABS・アクリル
色ブラック
質量(g)約267
最大出力(W)3
使用温度(℃)0〜45(結露なきこと)
充電時間(時間)約1.5
内蔵電池リチウムポリマー充電池(miniUSB端子)
再生周波数(Hz)20〜20k
連続再生時間約1時間
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×60×225
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)40
音声入力外部:Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大見通し:約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP