※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
1パック(2個)
¥1,698
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
38
38
38
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
39
41
42
43
44
46
47
48
49
7
9
11
13
14
17
19
21
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全97種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
47338444
品番
M12×38
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
38
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目