曜日別特売
M12×42 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×42 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338471
M12×42 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸 大阪魂 47338471

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)42
42
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
36
37
38
39
41
43
44
46
47
48
49
7
9
11
13
14
17
19
21
ねじピッチ1.75
内容量1パック(2個)注文コード47338471品番M12×42
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
42
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする