ビニールハウス内の作業時、無いよりぜんぜん良いです。
保冷剤をタオルに挟んで首に巻いていましたが、融けた後はむしろ体温で高温になった保温材になっていましたが、
この「ネックアイス」は冷たくなくなった以降も、高温になることがないと思います。
冷たい時間がもっと長続きするといいと思います。
太さもあり冷却の持続時間は安価のものよりも長く使用者の評判が良く、リピート購入しました
数個同時購入しましたが、内1個で使用してすぐにタグの部分より液漏れのような症状になりました。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
購入してちょこちょこ使っていましたが本日半日つけっ放しで全液化しました。青を購入しましたが後頭部に透明な部分があり中の状態が見えます。
今までは保冷剤をタオルで巻いて首にしばっていましたが、落下の心配がないので両手を使う立ち仕事で作業性がグンと上がりました。
冷却素材は当然表面近くから液化していきますが、表面が液、芯部が個体、の状態では温く感じてダメですが、揉みほぐして混ぜてやるとヒンヤリ感が復活します。まだ30℃は超えておりませんが半日もちました。
表面のTPU素材が結構丈夫な感じなので期待できると思います。
猛暑が続く今年は、欠かせないアイテムとなっています。長い時間続けて使用できるので重宝しています。
冷蔵庫に冷やして使用。ローテーション要員として去年に引き続き購入しました。
今年は別のお色が発売されて使用済みと交換用で区別でき、助かりました。
真夏のとても暑い時期に使用しております。持続性がありとても助かっています。
フリーサイズですが首まわりが少し太い方は窮屈感があると思うのでS、Lサイズもあると良いかもしれません。