アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000002LW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47338928 品番AS000002LW
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。
壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。
また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。
表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。

材質
[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
[パイプ] 材質=アルミ
[フック] 材質=ステンレス
セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット/パイプ1セット/フック4入1セット 幅(mm)370 高さ(mm)592 奥行(mm)125 耐荷重(kg)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする