超薄型メガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47339138 品番 LW-2424
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。
レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。
厚みは5mm。角度は15°になります。

全長(mm)338 角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
自動車整備

通常のメガネが入らない箇所でも使用できるので助かります。ただ肉薄の分、強度が心配です。ですが叩いたり、パイプをかけたりしなければ大丈夫でしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする