DC駆動リニアコンプレッサ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47339826 品番 DAH102-X1
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
吐出空気量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)0.05 制御圧力(MPa)0.02 電圧(V)DC12 質量(kg)0.91 電流(A)(平均値)0.81/0.40 消費電力(W)9.8/9.5 取付寸法(mm)76LX70W 吐出口径(mm)外径Φ6ホースニップル 定格時間連続 絶縁階級コイル/A種相当 耐用時間(時間)(MTTF)10000 リード線長さ(mm)300±20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47339862
2017-10-14
用途:
乾燥空気の送出
農・林・水産業

1)頑丈で精度感あり、商品としての品位は高い。
2)騒音は低く、測定はしていないが40dBのspecにうそはないかも。
3)pulse状の電流消費があり、大きめの電源もしくはキャパシタを抱かせないとうまく動作
  しない。
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする