曜日別特売
DAH110-X1 DC駆動リニアコンプレッサ 日東工器 47339862

DC駆動リニアコンプレッサ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
吐出空気量(L/min)1.0以上
電圧(V)DC12
最高使用圧力(MPa)0.12
制御圧力(MPa)0.1
内容量1台注文コード47339862品番DAH110-X1
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
吐出空気量(L/min)1.0以上最高使用圧力(MPa)0.12制御圧力(MPa)0.1電圧(V)DC12質量(kg)0.91電流(A)(平均値)0.74消費電力(W)8.5取付寸法(mm)76LX70W吐出口径(mm)外径Φ4.7ホースニップル定格時間連続絶縁階級コイル/A種相当耐用時間(時間)(MTTF)5000リード線長さ(mm)300±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47339862
2017-10-14
用途: 乾燥空気の送出
農・林・水産業

1)頑丈で精度感あり、商品としての品位は高い。
2)騒音は低く、測定はしていないが40dBのspecにうそはないかも。
3)pulse状の電流消費があり、大きめの電源もしくはキャパシタを抱かせないとうまく動作
  しない。
以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする