圧電ポンプ バイモルポンプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール 注文コード47340535 品番BPH-214E
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合など23種類から選べます 他の種類を見る

機器組込用部品として、液体をコントロールします。

定格周波数(Hz)50/60 適合(耐薬品適正例)アンモニア水、エタノール、希塩酸、苛性カリ、苛性ソーダ、メタノール 質量(g)130 材質(ハウジング)PP 消費電力(mA)15 用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 吐出圧(kPa)18 流量(mL/min)350 使用環境温度(℃)5〜50 使用周囲湿度35〜85% 定格時間- Oリングエチレンプロピレンゴム 使用流体温度(℃)5〜50 材質(接液部)PP 材質(逆止弁)エチレンプロピレンゴム 自吸力(kPa)8 不適合(耐薬品不適正例)キシレン、鉱油、四塩化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン ポンプの種類水封式

商品説明動画

リニア駆動フリーピストン方式コンプレッサ・真空ポンプ・液体ポンプ 用途例集
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47340632
2016-12-23
用途:
小形ボイラーの燃料供給

2個目の購入です。 1個目のポンプは外装の接着不良により故障致しました。実使用は約3か月位です 故障がなければ少量移送ポンプとしては使い勝手は良いと思います。メーカーさんの改良を期待致しております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする