日東工器
日東工器の 真空機器
日東工器の 関連機器
DC駆動用インバータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
入力電圧(V)
DC6
注文コード
47340666
品番
ED03-6V
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
L58XW40XH19.6
入力電圧(V)
DC6
対応機種
UPS/BPS限定
定格時間
連続