商品レビューを投稿する内容量1セット(4000個)仕様抵抗:1.5kΩ
パッケージ/ケース:2512
許容差:±5%
定格電力:1.5W
温度係数:?±100ppm/℃
テクノロジー:厚膜
寸法:6.35 x 3.2 x 0.55mm
長さ:6.35mm
奥行き:3.2mm
高さ:0.55mm
シリーズ:CRGS
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+155℃
終端スタイル:はんだ
ケーススタイル:モールド
2512型CRGSシリーズサージ防止厚膜抵抗器. TE ConnectivityのCRGSシリーズの厚膜抵抗器は、小型軽量の製品です。 高サージ耐性のこの厚膜チップ抵抗器は、大量に自動配置が行われるほとんどの用途に適しています。 ケースサイズが同じ場合、消費電力は標準の2倍になっています。. リフローはんだ付け及びウェーブはんだ付けに最適 ニッケルにつや消しスズ仕上げ注文コード47341115品番CRGS2512J1K5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。