夢屋 19 BB-X ファイアブラッド PE0815D スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47341920 品番-
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PE0.8号-150mがぴったり巻けるドラグ付き浅溝スプール。
高比重PEライン LIMITED PRO PEG5+サスペンド[PL-I55Q]0.8号150mが最適。
BB-Xシリーズ2500、C3000、C4000サイズに装着可能。
夢屋スプールタイプ:B-1

ストローク(mm)14.5 タイプB-1 径(Φmm)スプール:47.5 自重(g)50 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.25-90, 1.5-80, 1.7-65、PE:06-200, 08-150, 1-110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする