SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 15 アルデバラン BFSスプール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47341947
品番
-
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
スプール:22
径(Φmm)
スプール:32
ベアリング
1
自重(g)
9.2
ローラー
ローラー
糸巻量(lb-m)
ナイロン:8-45