LDA5L-H-T3 LED電球 一般電球形 三菱電機 47341971

LDA5L-H-T3 LED電球 一般電球形 三菱電機 47341971 LDA5L-H-T3 LED電球 一般電球形 三菱電機 47341971

LED電球 一般電球形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47341971 品番LDA5L-H-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がりが早く、しかも省エネ、長寿命。電気代の削減とランプメンテナンスの負荷を軽減します。
40000時間の長寿命。
コンパクトな外形。
密閉された器具にもご使用いただけます。
Ra(平均演色評価数)80の演色性にすぐれたランプ。

明るさ電球30W形相当 質量(g)86 消費電力(W)4.6 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.080 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2800 光色電球色 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)80 寸法(長さL×幅W)(mm)101×最大55 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47341971
2014-09-01
用途:
通路の照明に使用

表面温度が高くないし、省エネなので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする