SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 バンブーハンドルノブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47342096
品番
I型
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
夢屋ハンドルノブタイプ:A
型
I型
タイプ
ノブ:A
自重(g)
8