SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 カスタムスプール ソアレカラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47342324
品番
C2000 N2010スプール
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。
夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)
13.5
タイプ
S-27
径(Φmm)
スプール:43
ベアリング
1
商品番号
C2000 N2010スプール
自重(g)
24
ローラー
ローラー
糸巻き量(号-m)
PE:0.3-120、 0.4-90
糸巻量(lb-m)
ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55
ドラグ力(Kg)
3