夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47342464 品番 C3000D
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。
ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。
夢屋スプールタイプ:B-1

ストローク(mm)14.5 タイプB-1 径(Φmm)スプール:76 商品番号C3000D 自重(g)46.5 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-100、PE:1-400, 1.5-270, 2-200 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-210, 0.30-130, 0.35-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする