SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 ウルトラストロングハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342620
品番
48mm
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パワフルに使える48mmハンドル、55mmロングハンドルに 大型のノブを装着。ビッグフィッシュに対応できるストロングスタイル。
夢屋ハンドルタイプ:BH-1
タイプ
ノブ:B、BH-1
ベアリング
4
ハンドル長さ(mm)
48
自重(g)
63
ローラー
ローラー