室内手すり用金具 エンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47343146 品番 UB-24S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています

用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。 付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド シルバー 適合径(Φmm)32丸棒専用
注意
※丸棒の太さ32mmの専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする