TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250

TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250
TK-111 ハンガーブラケット WAKI(和気産業) 47343250

ハンガーブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47343250品番TK-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。
補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。
L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。

用途
棚作りに
安全荷重(kg)20幅(mm)16厚さ(mm)25寸法(mm)180×115
注意
※取り付ける下地によって耐荷重はかわります。桟などにビス止めを行うとしっかりと固定が出来ます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする