日軽産業
日軽産業の 内装商品
日軽産業の 吊り金具
日軽産業の フック(吊り金具)
Jフックシングル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
47343277
品番
VRF01S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
用途
壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
セット内容
フック2個、キャップ2個、取付ビーズ2個、クギ6本
材質
フック/鉄(ニッケルメッキ)、キャップ/ポリエチレン、取付ビーズ/ABS樹脂、クギ/ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
4
注意
※[取り付けられない所]
※・コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁
※・土壁、しっくいなどのもらい壁、京壁
※・吸音ボード(石こう・ロックウール)
※このフックは、壁面専用です。天井面では使用しないでください。
※・フックの先端に荷重が加わる掛け方はしないでください。
※・フックに掛けたものは引っ張らないで下さい
※フックを取り外した時、壁面に直径約1.0mmのクギ跡が2ヶ所残ります。