曜日別特売

カットエースMF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)注文コード47343329品番AEC-MF-B3850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

粘着力が低めの養生テープです。手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床用養生テープで、ポリエチレン基材・アクリル系粘着剤使用で焼却しても有毒ガスが発生しません。

用途床養生用幅(mm)38長さ(m)50粘着力(N/25mm)7基材構成PEエンボス基材総厚(mm)0.11
注意
※個人宅・工事現場・現場事務所への配送は不可となっております。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体には直接貼らないでください。
※用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
※被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷める事がありますので事前に確認してご使用ください。
※ 貼る面のホコリ・ 油分・水分等をよく拭き取ってしっかり押えて貼って下さい。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
※火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする