画像準備中

カットエースPHBX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30巻) 注文コード47343365 品番AEC-PHBX-N5050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

PEエンボス基材で手切れ性が良い目張り用テープ。アクリル系粘着剤を使用している。

用途目張り用 幅(mm)50 ナチュラル(半透明) 長さ(m)50 粘着力(N/25mm)20 基材構成PEエンボス基材 総厚(mm)0.13
注意
※個人宅・工事現場・現場事務所への配送は不可となっております。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体には直接貼らないでください。
※用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
※被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷める事がありますので事前に確認してご使用ください。
※ 貼る面のホコリ・ 油分・水分等をよく拭き取ってしっかり押えて貼って下さい。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
※火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする