TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 仕様抵抗:1.2kΩ定格電力:2W許容差:±5%テクノロジー:金属酸化物シリーズ:ROX2Sケーススタイル:フォーマル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:4 (Dia.) x 11mm長さ:11mm直径:4mm最小温度係数:-300ppm/℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています 注文コード47343723 品番ROX2SJ1K2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.2kΩ
定格電力:2W
許容差:±5%
テクノロジー:金属酸化物
シリーズ:ROX2S
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±300ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:4 (Dia.) x 11mm
長さ:11mm
直径:4mm
最小温度係数:-300ppm/℃
2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする