TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様抵抗:1.5Ω定格電力:3W許容差:±5%テクノロジー:金属酸化物シリーズ:ROX3Sケーススタイル:フォーマル温度係数:±300ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:5.5 (Dia.) x 15mm長さ:15mm直径:5.5mm最小温度係数:-300ppm/℃3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています 注文コード47343958 品番ROX3SJ1R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗:1.5Ω
定格電力:3W
許容差:±5%
テクノロジー:金属酸化物
シリーズ:ROX3S
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±300ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:5.5 (Dia.) x 15mm
長さ:15mm
直径:5.5mm
最小温度係数:-300ppm/℃
3W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX3Sシリーズ、アキシャル. ROX3Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする