YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
スケルトンファスナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30cm×5本)
注文コード
47344160
品番
SKF30-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
テープ部分が透明なので本体の生地が見えて作品が映えます。
チェーン部分はレインボーカラーになっていかわいいです。
色
201(ブルー)
直径(Φcm)
リング部分:19
長さ(cm)
30
材質(テープ)
ナイロン
入数
同色5本
注意
※コイルは3番になります。