YKK
YKKの 裁縫用資材
YKKの ファスナー/スライダー
玉付きファスナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20cm×10色)
注文コード
47344266
品番
3G20-10MIX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
色
(金具)ゴールド
長さ(cm)
20
素材
テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
入数
限定10色セット