画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルハウジング. 二次ロック機構付き非シールドMCP 2.8レセプタクルハウジング製品。 これらのMCP 2.8レセプタクルハウジングはPA 66 GF13製で、最大ワイヤサイズ2.5mm2 FLRに対応しています。ただし、3極タイプは最大ワイヤサイズ4mm2 FLRに対応しています。これらのMCP 2.8自動車用レセプタクルハウジングの各種キーイングオプションを表に示します。 適合するMCP 2.8タブハウジングについては、代表品番 : 726-9013 726-9013 を確認してください。 二次ロックも用意しています。代表品番 : 726-9108 726-9108 を確認してください。 注文コード47344317 品番5-968972-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数12 タイプハウジング オス・メスメス 行数3 シリーズAMP MCP 2.8 高さ(mm)28 幅(mm)26 深さ(mm)23.5 コンタクトめっき 仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルハウジング. 二次ロック機構付き非シールドMCP 2.8レセプタクルハウジング製品。 これらのMCP 2.8レセプタクルハウジングはPA 66 GF13製で、最大ワイヤサイズ2.5mm2 FLRに対応しています。ただし、3極タイプは最大ワイヤサイズ4mm2 FLRに対応しています。これらのMCP 2.8自動車用レセプタクルハウジングの各種キーイングオプションを表に示します。 適合するMCP 2.8タブハウジングについては、代表品番 : 726-9013 726-9013 を確認してください。 二次ロックも用意しています。代表品番 : 726-9108 726-9108 を確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする