画像準備中

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1200個) 仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルハウジング. 二次ロック機構付き非シールドMCP 2.8レセプタクルハウジング製品。 これらのMCP 2.8レセプタクルハウジングはPA 66 GF13製で、最大ワイヤサイズ2.5mm2 FLRに対応しています。ただし、3極タイプは最大ワイヤサイズ4mm2 FLRに対応しています。これらのMCP 2.8自動車用レセプタクルハウジングの各種キーイングオプションを表に示します。 適合するMCP 2.8タブハウジングについては、代表品番 : 726-9013 726-9013 を確認してください。 二次ロックも用意しています。代表品番 : 726-9108 726-9108 を確認してください。 注文コード47344353 品番7-968973-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数15 タイプハウジング オス・メスメス 行数3 シリーズAMP MCP 2.8 ナチュラル 高さ(mm)28 幅(mm)31 深さ(mm)23.5 仕様二次ロック付きTE Connectivity MCP 2.8レセプタクルハウジング. 二次ロック機構付き非シールドMCP 2.8レセプタクルハウジング製品。 これらのMCP 2.8レセプタクルハウジングはPA 66 GF13製で、最大ワイヤサイズ2.5mm2 FLRに対応しています。ただし、3極タイプは最大ワイヤサイズ4mm2 FLRに対応しています。これらのMCP 2.8自動車用レセプタクルハウジングの各種キーイングオプションを表に示します。 適合するMCP 2.8タブハウジングについては、代表品番 : 726-9013 726-9013 を確認してください。 二次ロックも用意しています。代表品番 : 726-9108 726-9108 を確認してください。 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする